LED žarulja CESTOVNA TrueForce LED HPL 42-200W 5700lm 830 E40 360st. bez zatamnjenja prozirno 220-240V D [929002006702]

ŠIFRA 2776787 EAN 8718699638269 PHILIPS 929002006702
LED sijalka CESTNA TrueForce LED HPL ima moč 42W za 200W, svetlobni tok 5700 lumnov, toplo belo barvo svetlobe 830, okov E40, kot osvetlitve 360st, NI dimabilna, prozorno steklo in deluje na napetosti 220-240V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: TrueForce LED HPL
  • Snaga svjetiljke (W): 42-200
  • Svjetlosni tok (lm): 5700
  • Boja svjetla: 830
  • Postolje: E40
  • Kut zrake (st.): 360
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Izvedba stakla/pokrova: prozirno
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: D
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.