LED žarulja INDUSTRIJSKA TrueForce Core LED Industrial DIREKTNA HPI MV 65-150W 9000lm 840 E40 100st. bez zatamnjenja fi 140mm 110-240V D [929003161602]
ŠIFRA 2808994
EAN 8719514421219
PHILIPS
929003161602
Sijalka TrueForce Core Led Industrial ima moč 65W, ki nadomešča 150W, svetlobni tok 9000 lumnov, kot osvetlitve 100st., nevtralno belo barvo 4000K in okov E40, možen priklop DIREKTNO na 230 V !
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: TrueForce Core LED Industrial
- Snaga svjetiljke (W): 65-150
- Svjetlosni tok (lm): 9000
- Boja svjetla: 840
- Postolje: E40
- Kut zrake (st.): 100
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): fi 140
- Nazivni napon (V): 110-240
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.