LED žarulja KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A60 CLG 10,5-100W 1521lm 840 E27 bez zatamnjenja prozirna retrofit 220-240V D [929002026292]
- Linija proizvoda: CLASSIC LED Bulb
- Snaga svjetiljke (W): 10,5-100
- Svjetlosni tok (lm): 1521
- Boja svjetla: 840
- Postolje: E27
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: prozirna retrofit
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.