LED žarulja KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A67 13-120W 2000lm 865 E27 bez zatamnjenja mat retrofit 230V D [929002372001]

ŠIFRA 2791967 EAN 8718699764555 PHILIPS 929002372001
Led sijalka klasične oblike retrofit, proizvajalca Philips, ima moč 13W za 120W, svetlobni tok 2000 lumnov, hladno belo svetlobo 6500K, okov/podnožje E27 in je matirana, nima možnost dimanja/zatemnitve.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CLASSIC LED Bulb
  • Snaga svjetiljke (W): 13-120
  • Svjetlosni tok (lm): 2000
  • Boja svjetla: 865
  • Postolje: E27
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Izvedba stakla/pokrova: mat retrofit
  • Nazivni napon (V): 230
  • Klasa energetske učinkovitosti: D
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.