LED žarulja KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A67 17.5-150W 2452lm 840 E27 bez zatamnjenja Mat 220-240V D [929002372701]
- Linija proizvoda: CLASSIC LED Bulb
- Snaga svjetiljke (W): 17.5-150
- Svjetlosni tok (lm): 2452
- Boja svjetla: 840
- Postolje: E27
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.