LED žarulja KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A67 17,5-150W 2452lm 865 E27 300st. bez zatamnjenja mat retrofit 220-240V D [929002372801]
- Linija proizvoda: CLASSIC LED Bulb
- Snaga svjetiljke (W): 17,5-150
- Svjetlosni tok (lm): 2452
- Boja svjetla: 865
- Postolje: E27
- Kut zrake (st.): 300
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: mat retrofit
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.