LED žarulja KLASIČNA CLASSIC LED Bulb A95 23-200W 3452lm 827 E27 bez zatamnjenja mat retrofit 220-240V D [929002372901]
- Linija proizvoda: CLASSIC LED Bulb
- Snaga svjetiljke (W): 23-200
- Svjetlosni tok (lm): 3452
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E27
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: mat retrofit
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.