LED žarulja KLASIČNA CorePro LEDbulb A60 10-75W 1055lm 827 E27 bez zatamnjenja Mat 220-240V F [929002306508]
- Linija proizvoda: CorePro LEDbulb
- Snaga svjetiljke (W): 10-75
- Svjetlosni tok (lm): 1055
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E27
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.