LED žarulja KLASIČNA MASTER LEDbulb VRIJEDNOST A60 7,8-75W 1055lm 927 E27 150st. Regulator rasvjete Mat 220-240V D [929003058102]
- Linija proizvoda: MASTER LEDbulb
- Snaga svjetiljke (W): 7,8-75
- Svjetlosni tok (lm): 1055
- Boja svjetla: 927
- Postolje: E27
- Kut zrake (st.): 150
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.