LED žarulja PIN CorePro LED PL-C 9-26W 900lm 840 G24q-3/GX24q-3 120st. bez zatamnjenja F (4-PIN) [929001200902]
- Linija proizvoda: CorePro LED PL-C
- Snaga svjetiljke (W): 9-26
- Svjetlosni tok (lm): 900
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G24q-3/GX24q-3
- Kut zrake (st.): 120
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.