LED žarulja PIN CorePro LEDcapsule 2-25W 220lm 827 G9 300st. bez zatamnjenja prozirno 220-240V E [929002495202]
ŠIFRA 2799107
EAN 8719514303898
PHILIPS
929002495202
LED sijalka proizvajalca Philips ima moč 2W za 25W, toplo belo svetlobo 2700K, svetlobni tok 220 lumnov in okov/vznožek G9, napetost 230V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CorePro LEDcapsule
- Snaga svjetiljke (W): 2-25
- Svjetlosni tok (lm): 220
- Boja svjetla: 827
- Postolje: G9
- Kut zrake (st.): 300
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: prozirno
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.