LED žarulja PIN DULUX D LED (EM & Direktna) 7-18W 770lm 840 G24d-2 120st. bez zatamnjenja 148mm Mat 220V E (2 PIN) [823150]
- Linija proizvoda: DULUX D LED (EM & Direktna)
- Snaga svjetiljke (W): 7-18
- Svjetlosni tok (lm): 770
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G24d-2
- Kut zrake (st.): 120
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 148
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.