LED žarulja PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 10-26W 1100lm 840 GX24q-3 (4 PIN) 130st. bez zatamnjenja Mat 220-240V E [559417]

ŠIFRA 2802877 EAN 4058075559417 OSRAM-Ledvance 559417
sijalka PIN DULUX T/E LED proizvajalca Osram ima moč 10W za 26W, nevtralno belo svetlobo 4000K, svetlobni tok 1100 lumnov in 4PINski okov/vznožek GX24q-3, možen priklop EVG & Direktna vezava.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DULUX T/E LED (EVG & Direktna)
  • Snaga svjetiljke (W): 10-26
  • Svjetlosni tok (lm): 1100
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: GX24q-3 (4 PIN)
  • Kut zrake (st.): 130
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: E
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.