LED žarulja PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 16-32W 1620lm 830 GX24q-3 (4 PIN) 130st. bez zatamnjenja 154.80000000000001mm Mat 220V F [822337]
- Linija proizvoda: DULUX T/E LED (EVG & Direktna)
- Snaga svjetiljke (W): 16-32
- Svjetlosni tok (lm): 1620
- Boja svjetla: 830
- Postolje: GX24q-3 (4 PIN)
- Kut zrake (st.): 130
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 154.80000000000001
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.