LED žarulja PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 7-18W 720lm 830 GX24q-2 (4-PIN) (4 PIN) 120st. bez zatamnjenja 119.8mm Mat 220V F [822252]
- Linija proizvoda: DULUX T/E LED (EVG & Direktna)
- Snaga svjetiljke (W): 7-18
- Svjetlosni tok (lm): 720
- Boja svjetla: 830
- Postolje: GX24q-2 (4-PIN)
- Kut zrake (st.): 120
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 119.8
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.