LED žarulja PIN DULUX T/E LED (EVG & Direktna) 7-18W 800lm 840 GX24q-2 (4-PIN) 130st. bez zatamnjenja 119.8mm Mat 220V E [822276]

ŠIFRA 2848856 EAN 4058075822276 OSRAM-Ledvance 822276
sijalka PIN DULUX T/E LED proizvajalca Osram ima moč 7W za 18W, nevtralno belo svetlobo 4000K, svetlobni tok 800 lumnov in 4PINski okov/vznožek GX24q-2, možen priklop EVG & Direktna vezava.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DULUX T/E LED (EVG & Direktna)
  • Snaga svjetiljke (W): 7-18
  • Svjetlosni tok (lm): 800
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: GX24q-2 (4-PIN)
  • Kut zrake (st.): 130
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Dužina (mm): 119.8
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220
  • Klasa energetske učinkovitosti: E
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.