LED žarulja REFLEKTORSKA Corepro LEDspot 4,4-35W 345lm 827 GU5,3 36st. bez zatamnjenja 12V F [929002494602]
- Linija proizvoda: Corepro LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 4,4-35
- Svjetlosni tok (lm): 345
- Boja svjetla: 827
- Postolje: GU5,3
- Kut zrake (st.): 36
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Nazivni napon (V): 12
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.