LED žarulja REFLEKTORSKA MASTER LEDspot UE 2,4-50W 380lm 830 GU10 36st. 220-240V B [929003163102]
- Linija proizvoda: MASTER LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 2,4-50
- Svjetlosni tok (lm): 380
- Boja svjetla: 830
- Postolje: GU10
- Kut zrake (st.): 36
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.