LED žarulja REFLEKTORSKA MASTER LEDspot VLE 4,9-50W 355lm 927 GU10 36st. Regulator rasvjete 56mm 220-240V A+ [929001348802]
- Linija proizvoda: MASTER LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 4,9-50
- Svjetlosni tok (lm): 355
- Boja svjetla: 927
- Postolje: GU10
- Kut zrake (st.): 36
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Dužina (mm): 56
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A+
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.