LED žarulja REFLEKTORSKA MASTER LEDspot VLE MR16 7,5-50W 660lm 940 GU5,3 60st. Regulator rasvjete 12V F [929002493702]
- Linija proizvoda: MASTER LEDspot
- Snaga svjetiljke (W): 7,5-50
- Svjetlosni tok (lm): 660
- Boja svjetla: 940
- Postolje: GU5,3
- Kut zrake (st.): 60
- Može se prigušivati: Regulator rasvjete
- Nazivni napon (V): 12
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.