LED žarulja SVJEĆICA CorePro LEDcandle B35 2-25W 250lm 827 E14 bez zatamnjenja prozirna retrofit 220-240V E [929001238392]
- Linija proizvoda: CorePro LEDcandle B35
- Snaga svjetiljke (W): 2-25
- Svjetlosni tok (lm): 250
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E14
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: prozirna retrofit
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.