LED žarulja SVJEĆICA CorePro LEDcandle B35 2,8-25W 250lm 840 E14 bez zatamnjenjaFALSE Mat 220-240V F [929002967402]
- Linija proizvoda: CorePro LEDcandle B35
- Snaga svjetiljke (W): 2,8-25
- Svjetlosni tok (lm): 250
- Boja svjetla: 840
- Postolje: E14
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.