LED žarulja SVJEĆICA CorePro LEDcandle B35 5-40W 470lm 827 E14 bez zatamnjenja Mat 220-240V F [929002968402]
- Linija proizvoda: CorePro LEDcandle B35
- Snaga svjetiljke (W): 5-40
- Svjetlosni tok (lm): 470
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E14
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.