LED žarulja SVJEĆICA CorePro LEDcandle B35 5-40W 470lm 840 E14 bez zatamnjenja Mat 220-240V F [929002968802]

ŠIFRA 2798128 EAN 8719514312548 PHILIPS 929002968802
LED sijalka v obliki svečke proizvajalca Philips, ima moč 5W, ki nadomešča žarnico 40W, svetlobni tok 470 lumnov, nevtralno belo svetlobo 4000 K, okov E14, je matirana in NI "dimabilna"/ne da se jo zatemnjevati.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CorePro LEDcandle B35
  • Snaga svjetiljke (W): 5-40
  • Svjetlosni tok (lm): 470
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: E14
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: F
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.