LED žarulja SVJEĆICA CorePro LEDcandle B35 7-60W 806lm 827 E14 bez zatamnjenja Mat 220-240V A++ [929001325102]
- Linija proizvoda: CorePro LEDcandle B35
- Snaga svjetiljke (W): 7-60
- Svjetlosni tok (lm): 806
- Boja svjetla: 827
- Postolje: E14
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.