• Privatna
  • Metalhalogenidna žarulja ConstantColor CMH-T Cijev, jednostrana 35W 4200K 942 G12 3200lm prozirno A

Metalhalogenidna žarulja ConstantColor CMH-T Cijev, jednostrana 35W 4200K 942 G12 3200lm prozirno A [92141 - 93095374]

ŠIFRA 1161742 EAN 5994100016021 TUNGSRAM 92141 - 93095374
Metalhalogena žarulja – keramička – proizvođača Tungsram, cjevasta, snage 35 W, svjetlosne jakosti 3200 lumena, neutralno bijele boje svjetlosti 4200 K, grla G12 s 2 pina.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ConstantColor CMH-T
  • Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
  • Snaga svjetiljke (W): 35
  • Temperatura boja (K): 4200
  • Boja svjetla: 942
  • Postolje: G12
  • Svjetlosni tok (lm): 3200
  • Izvedba: prozirno
  • Klasa energetske učinkovitosti: A
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.