Metalhalogenidna žarulja ConstantColor CMH-T Cijev, jednostrana 70W 4200K 942 G12 6000lm prozirno A+ [20013 - 93095376]

ŠIFRA 1151101 EAN 5994100016045 TUNGSRAM 20013 - 93095376
Metalhalogena žarulja – keramička – proizvođača GE, snage 70 W, svjetlosne jakosti 6000 lumena, neutralno bijele boje svjetlosti 4200 K i grlo G12 s 2 pina.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ConstantColor CMH-T
  • Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
  • Snaga svjetiljke (W): 70
  • Temperatura boja (K): 4200
  • Boja svjetla: 942
  • Postolje: G12
  • Svjetlosni tok (lm): 6000
  • Izvedba: prozirno
  • Klasa energetske učinkovitosti: A+
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.