Metalhalogenidna žarulja Master CDM-T Elite Cijev, jednostrana 150W 3000K 930 G12 15000lm prozirno F [928094705125]
- Linija proizvoda: Master CDM-T Elite
- Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
- Snaga svjetiljke (W): 150
- Temperatura boja (K): 3000
- Boja svjetla: 930
- Postolje: G12
- Svjetlosni tok (lm): 15000
- Izvedba: prozirno
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.