• Privatna
  • Metalhalogenidna žarulja MASTER CDM-TC Cijev, jednostrana 70W 4200K 842 G8,5 5800lm prozirno G

Metalhalogenidna žarulja MASTER CDM-TC Cijev, jednostrana 70W 4200K 842 G8,5 5800lm prozirno G [928094605131]

ŠIFRA 1224464 EAN 8711500212757 PHILIPS 928094605131
Metalhalogena žarulja – keramička – proizvođača Philips, snage 70 W, svjetlosne jakosti 5800 lumena, hladne bijele boje svjetlosti 4200 K, ima grlo G8,5 s 2 pina
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MASTER CDM-TC
  • Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
  • Snaga svjetiljke (W): 70
  • Temperatura boja (K): 4200
  • Boja svjetla: 842
  • Postolje: G8,5
  • Svjetlosni tok (lm): 5800
  • Izvedba: prozirno
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.