Metalhalogenidna žarulja Master CDM-TC Elite Cijev, jednostrana 35W 3000K 930 G8,5 4000lm prozirno F [928189105131]
- Linija proizvoda: Master CDM-TC Elite
- Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
- Snaga svjetiljke (W): 35
- Temperatura boja (K): 3000
- Boja svjetla: 930
- Postolje: G8,5
- Svjetlosni tok (lm): 4000
- Izvedba: prozirno
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.