Metalhalogenidna žarulja MASTER CDM-TD Cijev, dvostrana 150W 3000K 830 RX7s 12750lm G [928083605133]
- Linija proizvoda: MASTER CDM-TD
- Oblik svjetiljke: Cijev, dvostrana
- Snaga svjetiljke (W): 150
- Temperatura boja (K): 3000
- Boja svjetla: 830
- Postolje: RX7s
- Svjetlosni tok (lm): 12750
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.