Metalhalogenidna žarulja MASTER CDM-TD Cijev, dvostrana 150W 4200K 942 RX7s 13750lm prozirno G [928084805133]
- Linija proizvoda: MASTER CDM-TD
- Oblik svjetiljke: Cijev, dvostrana
- Snaga svjetiljke (W): 150
- Temperatura boja (K): 4200
- Boja svjetla: 942
- Postolje: RX7s
- Svjetlosni tok (lm): 13750
- Izvedba: prozirno
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.