Metalhalogenidna žarulja Master CDO-ET Plus Elipsa 70W 2800K 828 E27 7050lm Mat F [928154708835]
ŠIFRA 2769827
EAN 8718291158752
PHILIPS
928154708835
Metalhalogena žarulja – keramička – proizvođača Philips, elipsasta, snage 70 W, svjetlosne jakosti 7050 lumena, tople bijele boje svjetlosti 2800 K i s grlom E27.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Master CDO-ET Plus
- Oblik svjetiljke: elipsoid
- Snaga svjetiljke (W): 70
- Temperatura boja (K): 2800
- Boja svjetla: 828
- Postolje: E27
- Svjetlosni tok (lm): 7050
- Izvedba: Mat
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.