Natrijeva žarulja MASTER SDW-T Cijev, jednostrana 50W 2500K PG12-1 2300lm prozirno G [928153909227]
ŠIFRA 2769783
EAN 8711500734037
PHILIPS
928153909227
Natrijeva žarulja izrađena od posebnog "bijelog natrija", cjevasta, snage 50 W, tople bijele boje svjetlosti 2500 K, svjetlosne jakosti 2300 lumena i grla PG12-1.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MASTER SDW-T
- Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Temperatura boja (K): 2500
- Postolje: PG12-1
- Svjetlosni tok (lm): 2300
- Izvedba: prozirno
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.