Natrijeva žarulja MASTER SDW-TG Mini Cijev, jednostrana 50W 825 - 2500K GX12-1 2400lm prozirno G [928159905131]
- Linija proizvoda: MASTER SDW-TG Mini
- Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Temperatura boja (K): 825 - 2500
- Postolje: GX12-1
- Svjetlosni tok (lm): 2400
- Izvedba: prozirno
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.