Natrijeva žarulja MASTER SON-T PIA PLUS / 4Y Cijev, jednostrana 250W 2000K E40 33000lm prozirno E [928144709230]
- Linija proizvoda: MASTER SON-T PIA PLUS / 4Y
- Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
- Snaga svjetiljke (W): 250
- Temperatura boja (K): 2000
- Postolje: E40
- Svjetlosni tok (lm): 33000
- Izvedba: prozirno
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.