Natrijeva žarulja NAV-T SUPER 4Y Cijev, jednostrana 250W 2000K E40 33200lm prozirno E [024417]
- Linija proizvoda: NAV-T
- Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
- Snaga svjetiljke (W): 250
- Temperatura boja (K): 2000
- Postolje: E40
- Svjetlosni tok (lm): 33200
- Izvedba: prozirno
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.