• Privatna
  • Žarulja UV BR125 IR INFRA RED DIMM fi 125 mm 250W CRV E27 230-250V

Žarulja UV BR125 IR INFRA RED DIMM fi 125 mm 250W CRV E27 230-250V [923212043801]

ŠIFRA 2776547 EAN 8711500575210 PHILIPS 923212043801
UV sijalka - infra - proizvajalca Philips ima moč 250W, napetosti 230-250V in okov/podnožje E27
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: BR125 IR
  • Snaga svjetiljke (W): 250
  • Boja: Crvena
  • Postolje: E27
  • Napon svjetiljke (V): 230-250
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.