Metalhalogenidna žarulja Master CDO-TT Plus Cijev, jednostrana 150W 4200K 942 E40 16300lm F [928082519230]
- Linija proizvoda: Master CDO-TT Plus
- Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
- Snaga svjetiljke (W): 150
- Temperatura boja (K): 4200
- Boja svjetla: 942
- Postolje: E40
- Svjetlosni tok (lm): 16300
- Klasa energetske učinkovitosti: F
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.