Metalhalogenidna žarulja POWERSTAR HQI-T PRO Cijev, jednostrana 250W 5500K D E40 19000lm prozirno G [677846]
- Linija proizvoda: POWERSTAR HQI-T
- Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
- Snaga svjetiljke (W): 250
- Temperatura boja (K): 5500
- Boja svjetla: D
- Postolje: E40
- Svjetlosni tok (lm): 19000
- Izvedba: prozirno
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.