Natrijeva žarulja MASTER SDW-T Cijev, jednostrana 35W 2500K PG12-1 1300lm prozirno G [928153809230]
- Linija proizvoda: MASTER SDW-T
- Oblik svjetiljke: Cijev, jednostrana
- Snaga svjetiljke (W): 35
- Temperatura boja (K): 2500
- Postolje: PG12-1
- Svjetlosni tok (lm): 1300
- Izvedba: prozirno
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.