LED cev T8 izravno vezivanje CorePro LEDTube (+EMP) HO 24-58W 2700lm 865 G13 bez zatamnjenja 1500mm Mat 220-240V E [929001875002]

ŠIFRA 2755858 EAN 8718696806159 PHILIPS 929001875002
LED cijev T8 Izravno spajanje, snaga 24 W za 58 W, grlo G13, svjetlosne jakosti 2700 lm, hladne bijele boje svjetlosti 6500 K, nije prikladna za regulaciju svjetlosti (dimanje), djeluje s EM balastom ili spojena izravno na mrežu 220 – 240 V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CorePro LEDTube (+EMP)
  • Snaga svjetiljke (W): 24-58
  • Svjetlosni tok (lm): 2700
  • Boja svjetla: 865
  • Postolje: G13
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Dužina (mm): 1500
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: E
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.