LED cev T8 izravno vezivanje LEDTUBE T8 EM P 7-18W 1100lm 840 G13 190st. bez zatamnjenja 600mm mattirano 220V D [036972]
- Linija proizvoda: LEDTUBE T8 EM P
- Snaga svjetiljke (W): 7-18
- Svjetlosni tok (lm): 1100
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G13
- Kut zrake (st.): 190
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 600
- Izvedba stakla/pokrova: mattirano
- Nazivni napon (V): 220
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.