LED cev T8 izravno vezivanje MASTER LEDtube (+EMP) UE 17,6-58W 3700lm 840 G13 160st. bez zatamnjenja 1500mm Mat 220-240V A [929003482302]
- Linija proizvoda: MASTER LEDtube (+EMP)
- Snaga svjetiljke (W): 17,6-58
- Svjetlosni tok (lm): 3700
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G13
- Kut zrake (st.): 160
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 1500
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.