LED cev T8 izravno vezivanje MASTER LEDtube (+EMP) UO 14,7-36W 2500lm 840 G13 160st. bez zatamnjenja 1200mm Mat 220-240V C [929002998302]
- Linija proizvoda: MASTER LEDtube (+EMP)
- Snaga svjetiljke (W): 14,7-36
- Svjetlosni tok (lm): 2500
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G13
- Kut zrake (st.): 160
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 1200
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.