LED cijev T5 izravno vezivanje LEDVANCE AC HE14 7-14W 1000lm 840 190st. 549mm 220-240V D [AC46722]
- Linija proizvoda: LEDVANCE
- Snaga svjetiljke (W): 7-14
- Svjetlosni tok (lm): 1000
- Boja svjetla: 840
- Kut zrake (st.): 190
- Dužina (mm): 549
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.