LED cijev T5 izravno vezivanje LEDVANCE AC HE28 16-28W 2400lm 840 190st. 1149mm 220-240V D [AC46716]
- Linija proizvoda: LEDVANCE
- Snaga svjetiljke (W): 16-28
- Svjetlosni tok (lm): 2400
- Boja svjetla: 840
- Kut zrake (st.): 190
- Dužina (mm): 1149
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: D
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.