LED cijev T5 izravno vezivanje MASTER LEDtube HO 26-54W 3900lm 840 G5 200st. bez zatamnjenja 1200mm Mat 220-240V D [929001908602]

ŠIFRA 2770040 EAN 8718696819234 PHILIPS 929001908602
LED cijev T5 izravno spajanje, snage 26 W zamjenjuje žarulje 54 W, grlo G5, svjetlosne jakosti 3900 lm, neutralne bijele boje svjetlosti 4000 K, nije prikladna za regulaciju svjetlosti (zatamnjivanje), može se izravno spojiti na mrežu 220 – 240 V.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MASTER LEDtube HO
  • Snaga svjetiljke (W): 26-54
  • Svjetlosni tok (lm): 3900
  • Boja svjetla: 840
  • Postolje: G5
  • Kut zrake (st.): 200
  • Može se prigušivati: bez zatamnjenja
  • Dužina (mm): 1200
  • Izvedba stakla/pokrova: Mat
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Klasa energetske učinkovitosti: D
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.