LED cijev T5 Retrofit MASTER LEDtube HF HE 20-35W 2800lm 830 G5 bez zatamnjenja 1500mm 120-160V E [929001391302]
- Linija proizvoda: MASTER LEDtube HF
- Snaga svjetiljke (W): 20-35
- Svjetlosni tok (lm): 2800
- Boja svjetla: 830
- Postolje: G5
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 1500
- Nazivni napon (V): 120-160
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.