LED cijev T8 Univerzalna CorePro LEDTube Universal HO 18-36W 2000lm 840 G13 240st. bez zatamnjenja 1200mm Mat 220-240V E [929001869302]
- Linija proizvoda: CorePro LEDTube Universal HO
- Snaga svjetiljke (W): 18-36
- Svjetlosni tok (lm): 2000
- Boja svjetla: 840
- Postolje: G13
- Kut zrake (st.): 240
- Može se prigušivati: bez zatamnjenja
- Dužina (mm): 1200
- Izvedba stakla/pokrova: Mat
- Nazivni napon (V): 220-240
- Klasa energetske učinkovitosti: E
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.